Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- La eficiencia superior promueve una mayor fiabilidad.
- La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
- Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor56None
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Corriente de carga completa8.6 A
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Método de inicioSM
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Código KVAK
- Eficiencia a plena carga52.5 %
- Postes del motor4
- DescripciónMotor de uso general, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56 fotogramas, DP
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Diámetro del eje0.6300 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.38 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Factor de servicio1.25
- Estándares cumplidosUL
- Peso21.00 lb
- Número de Upc del fabricante722856048271
- UPC_NO722856048271
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaAutomático
- Voltaje115/208-230 V
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación