D1L2JI
Motor de inducción de CA - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz
Artículo MI #00543054
No. Fabricante D1L2JI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz
Artículo MI #00543054
No. Fabricante D1L2JI
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D1L2JI MOTOR ( A805)

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo