Descripción general
Descripción del fabricante
U15S2H MOTOR ( A932)
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tamaño del bastidor254T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa45.00 A
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Descripción Palabra clave15 CV
- Factor de servicio1.15
- Peso208 lb
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad