Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tamaño del bastidor284TS
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa69.40 A
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Descripción Palabra clave25 CV
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso267 lb
- Tipo de productoMotores de uso general