Descripción general
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorMotor de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Voltaje de inducido de CC180 V
- RPM base1750 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño del bastidor56C
- Código de armonización8501.31.3000
- Longitud total de la dimensión C11.9 pulg.
- Estándares cumplidosEE
- Tensión de alimentación del motor180 V
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Peso24 lb
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Kit de soplador recomendadoConsultar con US Electric
- Control recomendadoConsultar con US Electric
- Se recomienda Tach. KitConsultar con US Electric
- Aplicación típicaEquipos industriales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos conectados directamente
- Vataje373.0 W
- UPC_NO786382027292
- Velocidad máxima1750 rpm
- Clasificación de potencia1/2 CV
- Tipo de montajeMontaje en cara en C/pie