Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones de CA / para zonas peligrosas - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz
Artículo MI #00543215
No. Fabricante XS142LIW

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
XS142LIW MOTOR ( F060)

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor a prueba de explosiones/en ubicaciones peligrosas
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Código de temperatura
    T3C
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo E, F y G
  • Peso
    19 lb
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo