Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor a prueba de explosiones/en ubicaciones peligrosas
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Código de temperaturaT3B
- Grupo y claseClase I - Grupo D, Clase II - Grupo E, F y G
- Peso31 lb
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)