Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Descripción Palabra clave25 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tamaño del bastidor284T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1770 rpm
- Corriente de carga completa23.90 A
- Eficiencia a plena carga93.60 %
- Amperios a tensión24.0 A a 575 V
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C27.93 pulg.
- GarantíaGarantía de 3 años
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44/54
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Código de armonización8501.52.8040
- Peso423 lb
- AplicacionesDiseñado para 600V sistemas de distribución para uso en plantas petroquímicas, minas, canteras, fundiciones, plantas de pulpa y papel, instalaciones de gestión de residuos, plantas químicas y otras aplicaciones de la industria de procesamiento que requieren protección contra la corrosión causada por condiciones de funcionamiento ambientales severas.
- Detalles adicionalesConstrucción de hierro fundido totalmente cerrada, sistema de aislamiento premium, ajustes de marco sellado, caja de conductos sellada, eslinga de eje con anilla en V, placas de identificación de acero inoxidable, acabado epoxi resistente a la corrosión y herrajes resistentes a la corrosión. Los motores de servicio severo Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®, aislamiento Clase F, factor de servicio 1.15 y garantía de 3 años. Sistema de lubricación positiva (PLS) en 250 bastidores y más grandes. Los motores están marcados para ubicaciones de División 2/Zona 2, Clase I. Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568136768
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.