Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor190/380//220/440 V
- Tamaño del bastidor254T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Tipo de montajePie
- Amperios de carga completa38.8 / 19.4–45 / 22.5 A
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Descripción Palabra clave15 CV
- Factor de servicio1.25
- Peso200 lb
- Tipo de productoMotores de uso general