Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//220/440 V, bastidor 254T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00543444
No. Fabricante U15S2M

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
U15S2M MOTOR ( B889)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//220/440 V
  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Amperios de carga completa
    40.4 / 20.2–47.4 / 23.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    186 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo