Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor190/380//220/440 V
- Tamaño del bastidor284T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Tipo de montajePie
- Amperios de carga completa63 / 31.5–74.2 / 37.1 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Descripción Palabra clave25 CV
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso267 lb
- Tipo de productoMotores de uso general