Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Diseño suave con certificación BISSC® para facilitar la limpieza (bastidor 180–210 )
- Pintura epoxi blanca no tóxica aprobada por USDA®
- Marca “CE” en la placa de identificación (marco 180–210 )
- Juntas del eje giratorio del anillo en V
- Datos de funcionamiento completos de 50 y 60 hertzios en la placa de características (marco 180–210 )
- 40°C ambiente, NEMA® Design B rendimiento en potencia de onda sinusoidal de 60 Hz excepto WD3SD14
- Rodamientos de bolas sellados de doble contacto
- Protección interna contra la corrosión en rotor, estator, bobinado y bastidor
- Sumerja dos veces y hornee en el bobinado
- Eje de acero inoxidable 303 , posición de montaje F1
- Caja de conductos con junta resistente a la humedad con orificios para cables NPT
- Placa de identificación de acero inoxidable
- Enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
- Varios drenajes de acero inoxidable tipo T (marcos 56 y 140 )
- Tapones de drenaje extraíbles (marcos 180 y 210 )
- Adecuado para procesadores de alimentos, enlatas, empacadoras de carne, panaderías, lácteos, fabricantes de fármacos y cosméticos para motores sanitarios y de fácil limpieza
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeCara en C / Base
- Corriente de carga completa2.40–2.20 / 1.10 A
- Eficiencia a plena carga75.5 %
- Postes del motor2
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.7 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosBISSC, NEMA, USDA
- Peso32 lb
- AplicacionesFabricantes de panaderías, conservas, productos lácteos, fármacos y cosméticos para motores sanitarios de fácil limpieza, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
- Código de armonización8501.51.3040
- UPC_NO786382048136
- Catálogo del fabricante
- ModeloP063GCC4462015B
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Corriente máxima permitida1.1 A, 2.2 a 2.4 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete18.31 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general