Motion
WD34S2AC
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #00543476
No. Fabricante WD34S2AC
Precio983.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #00543476
No. Fabricante WD34S2AC
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
Precio983.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP,1725 RPM,WD34S2AC,208-230/460 V,5

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Corriente de carga completa
    2.60–2.40 / 1.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.1 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.2 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    BISSC, NEMA, USDA
  • Peso
    26 lb
  • Aplicaciones
    Fabricantes de panaderías, conservas, productos lácteos, fármacos y cosméticos para motores sanitarios de fácil limpieza, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • UPC_NO
    786382071134
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    P063GBF4445015B
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Corriente máxima permitida
    1.2 A, 2.4 a 2.6 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    36.54 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo