Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00543523
No. Fabricante D32P2B2

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 HP, 1750 RPM, D32P2B2,230/460 V, 145T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.8 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    45 lb
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Número de Upc del fabricante
    786382019051
  • UPC_NO
    786382019051
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    AT65
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    2.1 A, 4.2 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    4.5 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo