Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Corriente de carga completa1.10 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Amperios a tensión2.4 A @ 208 V; 2.2 A @ 230 V; 1.1 A @ 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.22 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP44
- Estándares cumplidosCSA, UL, UR
- Código de temperaturaT3C
- Grupo y claseDivisión 1, Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Código de armonización8501.51.4040
- Peso28 lb
- AplicacionesIdeal para usar en bombas, sopladores, válvulas y cajas de engranajes donde haya humos y polvo peligrosos que requieran envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
- Detalles adicionalesAprobado por UL y CSA para Clase I, Grupo D; Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G. Construcción de acero de gran calibre y fundición totalmente cerrada.Pintura epoxi resistente a la corrosión. Diseños monofásicos y trifásicos. 1.0 Factor de servicio. La estructura trifásica 143T y de mayor tamaño incluye datos de 60Hz y 50Hz enla placa de identificación. Los motores Super-E® a prueba de explosiones tienen una eficiencia NEMA Premium®y 3 años de garantía. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente. Sin cubierta antigoteo.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.