Motion
D5040P
Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 500 V, 1750 rpm rpm, DPFG (a prueba de goteo totalmente protegida), bastidor 328AT
Artículo MI #00543941
No. Fabricante D5040P
Price$52,771.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 500 V, 1750 rpm rpm, DPFG (a prueba de goteo totalmente protegida), bastidor 328AT
Artículo MI #00543941
No. Fabricante D5040P
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
Price$52,771.90/each

Descripción general

Descripción del fabricante
D5040P 40HP,1750/2100RPM,DC,328AT,DPFG,

Especificaciones

  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    DPFG (a prueba de goteo totalmente protegido)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    328AT
  • Voltaje de campo de CC
    150/300 V
  • Corriente de carga completa del inducido
    67.9 A
  • Corriente de carga completa de campo
    2.17 A
  • Longitud total de la dimensión C
    37.63 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6211
  • Peso
    809.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210
  • Kit de soplador recomendado
    Fvb6320
  • Control recomendado
    Bc20H440-Cl
  • Se recomienda Tach. Kit
    Tkp1836Xp
  • Aplicación típica
    Usar con alimentación eléctrica rectificada de fase 3 (conjuntos de código de alimentación C o Mg), motor de transmisión de cicatrices
  • Vataje
    29840.0 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568125328

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo