Descripción general
Descripción del fabricante
1/4 1800 CDPT3306 TENV 180 56C
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Voltaje de inducido de CC180 V
- RPM base1750 rpm
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Corriente de carga completa del inducido1.25 A
- Longitud total de la dimensión C14.05 pulg.
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosNEMA
- Cojinete del extremo de la transmisión6203
- Peso27.00 lb
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Control recomendadoBc140
- Aplicación típicaTransportadores y bombas dosificadoras donde se requiere una regulación precisa de la velocidad
- Vataje186.5 W
- UPC_NO781568175743
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature