Descripción general
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Voltaje de inducido de CC180 V
- RPM base1750 rpm
- Tipo de envolventeTEFC
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Corriente de carga completa del inducido2.5 A
- Longitud total de la dimensión C14.87 pulg.
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosNEMA, UL y CSA División 1, Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G, T3C
- Cojinete del extremo de la transmisión6203
- Peso46.00 lb
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Control recomendadoBc154
- Aplicación típicaTransportadores, alimentadores y bombas donde se requiere velocidad variable y par constante en ubicaciones peligrosas
- Vataje373.0 W
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568133965
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.