D5525P
Motor eléctrico de CC - Husillo de derivación, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 328AT
Artículo MI #00544021
No. Fabricante D5525P
Precio62,731.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Husillo de derivación, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor 328AT
Artículo MI #00544021
No. Fabricante D5525P
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
Precio62,731.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25 1750 D5525P BRAZO TEFC 500

Especificaciones

  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    328AT
  • Voltaje de campo de CC
    150/300 V
  • Corriente de carga completa del inducido
    40.9 A
  • Corriente de carga completa de campo
    1.11 A
  • Longitud total de la dimensión C
    38.94 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6211
  • Peso
    894.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210
  • Control recomendado
    Bc20H430-Cl
  • Se recomienda Tach. Kit
    Tkp2136Xpt
  • Aplicación típica
    Transportadores, maquinaria de embalaje y otras aplicaciones para motores de transmisión de cicatrices
  • Vataje
    18650.0 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568125168

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo