MUTF-WB-B
Motor de servicio de lavado de uso general (pintado) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #00544028
No. Fabricante MUTF-WB-B
Price$4,730.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado de uso general (pintado) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #00544028
No. Fabricante MUTF-WB-B
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
Price$4,730.03/each

Descripción general

Descripción del fabricante
MUTF-WB 5 1800 TEFC 230/460 184TC

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    16.56 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Clase de aislamiento
    F
  • Peso
    76 lb
  • Aplicaciones
    REDUCTORES DE VELOCIDAD
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711691137
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo