CEM3581T-5

Baldor-Reliance
CEM3581T-5

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 143TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1770 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00544046
No. Fabricante CEM3581T-5
Precio1,825.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CEM3581T-5

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 143TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1770 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00544046
No. Fabricante CEM3581T-5
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
Su precio$1,825.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1800 CEM3581T-5 TEFC 575 143TC

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1770 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Corriente de carga completa
    1.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Amperios a tensión
    1.2 A a 575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.03 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Peso
    56 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • UPC_NO
    781568134177
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo