Descripción general
- Herrajes de acero inoxidable serie 300
- Sellador de humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales
- Juntas de neopreno
- Cojinetes de doble sellado
- Eslinga de anillo en V de contacto en funcionamiento Forsheda®
- Eje de acero inoxidable
- Acabado epoxi aplicado electrostáticamente
- Aislamiento de clase F
- Tropicalizado
- Eficiencia estándar
- Aplicaciones: procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que el motor se expone regularmente a lavado a alta presión
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- RPM base1725 rpm
- Corriente de carga completa8.00 A
- Eficiencia a plena carga80.00 %
- Amperios a tensión6.2 A @ 230 V; 6.8 A @ 208 V; 12.4 A @ 115 V
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.12 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAL
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.40.6040
- Peso49 lb
- AplicacionesAplicaciones monofásicas de procesamiento de alimentos en las que los motores reciben lavado de forma regular.
- Detalles adicionalesPiezas metálicas de acero inoxidable serie 300 , sellador contra la humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales. Juntas de neopreno. Cojinetes de bolas con doble sellado. Junta de reborde y anillo en V en el extremo de transmisión. Extensión del eje de acero inoxidable. Acabado epoxi aplicado electrostáticamente sobre imprimador autoforético. Aislamiento de clase F.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568108406
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.