Descripción general
Descripción del fabricante
C400P2W MOTOR ( G48368)
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor400 CV
- País de origenEE. UU.
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor2300/4000 V
- Tamaño del bastidor5010S
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1785 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Postes del motor4
- DescripciónPara cuando se introdujo el nombre TITAN® en el mercado en 1976, los motores de bastidor por encima de NEMA® bajo la marca U.S. Motors® se habían fabricado durante más de una década... primero en Los Ángeles, CA, y después en Prescott, AZ. Estas grandes máquinas se fabricaron principalmente para el bombeo de fluidos. A medida que los fabricantes de bombas construían bombas más grandes, los motores de CA grandes necesitaban impulsarlos en mayor tamaño para satisfacer la demanda. Hoy en día, los motores horizontales y verticales de CA grandes se fabrican y prueban en las instalaciones de Mena, Arkansas, certificada por API y ISO9001-2008 de Nidec. Los motores TITAN® están disponibles en una variedad de tamaños de bastidor y armarios, tanto de serie como diseñados bajo pedido. Estas máquinas están diseñadas para soportar los rigores de las industrias del petróleo y gas, la pulpa y el papel, las aguas residuales, la energía eléctrica, el acero, la silvicultura, el cemento y la minería. Los motores de bastidor TITAN® 841 449 a 5800 están diseñados para superar los estándares IEEE 841 más estrictos del sector. Estas máquinas se utilizan comúnmente en ambientes de trabajo severo para bombas, compresores, ventiladores, sopladores y otras aplicaciones de procesamiento de materiales. Son ideales para aplicaciones de velocidad constante o de servicio inversor que se encuentran normalmente en las industrias petrolera, química, de pulpa y papel, de aguas residuales, automotriz y minera.
- Descripción Palabra clave400 CV
- Longitud total de la dimensión C67.6 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso4800 lb
- Código de armonización8501.53.8040
- Número de Upc del fabricante786382015008
- UPC_NO786382015008
- ModeloFL19
- Corriente máxima permitida53 A, 92 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete1175.5 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6315-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad