Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 7.50 kW, 3600 rpm, 3 f, 460 V, estructura D132S , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00544155
No. Fabricante MM3711

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10HP/7.5KW 3600 MM3711 230/460 D132S

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    7.50 kW
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    D132S
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Factor de servicio
    1.15
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo