MM4110
Motor de CA de estructura IEC - 30 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, estructura D200L , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00544163
No. Fabricante MM4110
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 30 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, estructura D200L , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00544163
No. Fabricante MM4110
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40HP/30KW 1800 MM4110 230/460 D200L

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    30 kW
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    D200L
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.72 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo