EMM3558
Motor de CA de estructura IEC - 1.50 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, D90L Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 1755 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #00544169
No. Fabricante EMM3558
Precio1,300.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 1.50 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, D90L Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 1755 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #00544169
No. Fabricante EMM3558
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
Su precio$1,300.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMM3558 1.5/2.0 1800 TEFC 230/460 D90L

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    1.50 kW
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    D90L
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1755 rpm
  • Corriente de carga completa
    2.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Amperios a tensión
    5.8 A @ 230 V; 5.8 A @ 208 V; 2.9 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    24 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    13.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44/54
  • Estándares cumplidos
    UR, CE, CSA
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    48 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren reemplazos de montaje en base IEC métrico B3 .
  • Detalles adicionales
    Montaje IEC-B3 . Cumple con IEC 60072-1 e IEC 60034-1. Montaje en caja de conducto F-2. Base rígida. Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, marcos de acero de gran calibre y caja de conductos con junta. Los motores con hileras sombreadas tienen marcos y platillos de hierro fundido.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568541692
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo