EMVM3546D
Motor de CA de estructura IEC - 0.75 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, D80D Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1760 rpm, Montaje en brida B5 , Servicio continuo
Artículo MI #00544185
No. Fabricante EMVM3546D
Precio1,316.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 0.75 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, D80D Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1760 rpm, Montaje en brida B5 , Servicio continuo
Artículo MI #00544185
No. Fabricante EMVM3546D
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
Precio1,316.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMVM3546D .75/1.0 1800 TEFC 230/460 D80D

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    0.75 kW
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    D80D
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1760 rpm
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Código KVA
    L
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Postes del motor
    4 polos
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Longitud total de la dimensión C
    11.61 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Peso
    38 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781568806234
  • UPC_NO
    781568806234
  • Tipo de montaje
    B5 Brida
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo