CD2007P-2
Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 240 V, 1750 rpm rpm, DPFG (a prueba de goteo totalmente protegida), bastidor 1810ATC
Artículo MI #00544243
No. Fabricante CD2007P-2
Precio27,185.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 240 V, 1750 rpm rpm, DPFG (a prueba de goteo totalmente protegida), bastidor 1810ATC
Artículo MI #00544243
No. Fabricante CD2007P-2
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
Precio27,185.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7-1/2 1750 CD2007P-2 DPFG 240V BRAZO 1810A

Especificaciones

  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    240 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    DPFG (a prueba de goteo totalmente protegido)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    1810ATC
  • Voltaje de campo de CC
    120/240 V
  • Corriente de carga completa del inducido
    28.1 A
  • Corriente de carga completa de campo
    0.52 A
  • Longitud total de la dimensión C
    22.21 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Peso
    219.00 lb
  • Kit de soplador recomendado
    Fvb3180
  • Control recomendado
    Bc20H210-Cl
  • Se recomienda Tach. Kit
    Tkp1836Xp
  • Vataje
    5595.0 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568134061

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo