C2P3G
Motor de uso intensivo/corrosivo - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1175 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00544282
No. Fabricante C2P3G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo/corrosivo - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1175 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00544282
No. Fabricante C2P3G
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2 HP,1175 RPM,C2P3G,575 V,184T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1175 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Eficiencia a plena carga
    88.5 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    16.1 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    110 lb
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    DH70
  • Categoría del motor
    Motor de servicio corrosivo
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    2.5 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    8.9 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo