C15P3G
Motor de uso intensivo de CA - 15 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 284T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00544293
No. Fabricante C15P3G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo de CA - 15 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 284T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00544293
No. Fabricante C15P3G
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C15P3G MOTOR ( G44842)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    400 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo