Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo/corrosivo - 25 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 324T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1190 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00544298
No. Fabricante C25P3G

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
25 HP,1190 RPM,C25P3G,575 V,324T
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Construcción totalmente de hierro fundido (bastidor de acero y cubierta del ventilador en el bastidor 140 )
  • Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
  • Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
  • Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
  • Equilibrio de precisión (< 0.08 IN/seg vibración)
  • Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Cojinetes reengrasables (180 bastidor y superior), provisiones de elevación (180 bastidor y superior)
  • Cojinetes de doble blindaje (140–360), abiertos en (400–440)
  • Caja de conductos de gran tamaño: un tamaño más grande que el estándar NEMA
  • Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido (bastidor 180 y más grande)
  • Campo convertible a montaje F2 (marco 180 y más grande)
  • Drenajes de condensación con tapones de plástico
  • Aplicaciones: para pulpa y papel, molinos y productos químicos y cualquier otro entorno de trabajo severo que se encuentre en las industrias de procesos

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    324T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1190 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Eficiencia a plena carga
    93.0 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    30.7 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    515 lb
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    DM01
  • Categoría del motor
    Motor de servicio corrosivo
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    24.6 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    110.4 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6311-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo