Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo/corrosivo - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1185 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00544312
No. Fabricante C100P3G

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100 HP,1185 RPM,C100P3G,575 V,444T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • País de origen
    EE. UU.
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    444T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1185 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Eficiencia a plena carga
    95.0 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    45.7 pulg.
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    1660 lb
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    DN60
  • Categoría del motor
    Motor de servicio corrosivo
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    99 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    442.5 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo