EM2548T-4
Motor de inducción de CA - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 404T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00544326
No. Fabricante EM2548T-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 404T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00544326
No. Fabricante EM2548T-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60 1200 EM2548T-4 ODP 460 404T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    404T
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    34.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    1099 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo