EM2557T-4
Motor de uso general - 125 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 445T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1185 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00544333
No. Fabricante EM2557T-4
Price$30,378.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 125 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 445T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1185 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00544333
No. Fabricante EM2557T-4
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
Price$30,378.33/each

Descripción general

Descripción del fabricante
125 1200 EM2557T-4 ODP 460 445T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    445T
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1185 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    146.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Amperios a tensión
    146.0 A a 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    39.71 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/44
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CCSA EE. UU.
  • Peso
    1573 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • Detalles adicionales
    Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • UPC_NO
    781568138724
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo