CL5004A-50

Baldor-Reliance
CL5004A-50

Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 1/2 hp, 1500 rpm, monofásico, 110/220 V, bastidor 56C , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00544339
No. Fabricante CL5004A-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CL5004A-50

Motor a prueba de explosiones/para zonas peligrosas - 1/2 hp, 1500 rpm, monofásico, 110/220 V, bastidor 56C , carcasa EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00544339
No. Fabricante CL5004A-50
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 1500 CL5004A-50 TEFC-XP 115/230 56C

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    110/220 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1500 rpm
  • Corriente de carga completa
    3.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    62.00 %
  • Amperios a tensión
    7.2 A @ 110 V; 3.6 A @ 220 V
  • Voltios a frecuencia
    110 V a 50 Hz; 220 V a 50 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.22 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL, UR
  • Código de temperatura
    T3C
  • Grupo y clase
    División 1, Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Peso
    43 lb
  • Aplicaciones
    Ideal para usar en bombas, sopladores, válvulas y cajas de engranajes donde haya humos y polvo peligrosos que requieran envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para Clase I, Grupo D; Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G. Construcción de acero de gran calibre totalmente cerrada con rodamiento de extremo de accionamiento bloqueado. Acabado epoxi resistente a la corrosión. Diseño monofásico o trifásico. 1.0 Factor de servicio. Operación de onda sinusoidal de velocidad fija solamente. Sin cubierta antigoteo.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo