M1019
Motor de dos velocidades - 3/4 hp / 1/3 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, 3 f, 230 V, bastidor 56 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm / 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00544432
No. Fabricante M1019
Price$1,816.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 3/4 hp / 1/3 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, 3 f, 230 V, bastidor 56 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm / 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00544432
No. Fabricante M1019
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
Su precio$1,816.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 1800 M1019 ODP/MULTI 230 56

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV / 1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm / 1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.80 / 1.60 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1140 rpm / 1725 rpm
  • Amperios a tensión
    2.8 A a 230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.07 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    37 lb
  • Aplicaciones
    Ventiladores, sopladores y bombas.
  • Detalles adicionales
    Diseñado para uso en aplicaciones en las que se requieren múltiples velocidades. Estructuras de hierro fundido o acero de alta resistencia, cojinete de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568147399
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo