PSC3416A
Motor soplador/ventilador - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1625 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00544439
No. Fabricante PSC3416A
Precio879.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 1625 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00544439
No. Fabricante PSC3416A
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
Su precio$879.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 1800 PSC3416A 48Z

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1625 rpm
  • Corriente de carga completa
    1.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    62.00 %
  • Amperios a tensión
    3.6 A @ 115 V; 1.8 A @ 230 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.34 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Factor de servicio
    1.00
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Peso
    21 lb
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Aplicaciones
    Ventiladores de escape, ventiladores de tratamiento de aire, calentadores de unidad.
  • UPC_NO
    781568148662
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas de doble sellado, marco de acero resistente, acabado epoxi resistente a la corrosión. 1” pernos pasantes extendidos. Condensador dividido permanente. Sobrecargas térmicas automáticas.
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo