MPM3458
Servicio de granja - Motor de bomba dosificadora - 1/3 hp, 1500 rpm / 1800 rpm, 3 ph, 230/460//190/380 V, bastidor 48 , carcasa TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 50/60 Hz, base 1425 rpm / 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00544474
No. Fabricante MPM3458
Precio467.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de bomba dosificadora - 1/3 hp, 1500 rpm / 1800 rpm, 3 ph, 230/460//190/380 V, bastidor 48 , carcasa TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 50/60 Hz, base 1425 rpm / 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00544474
No. Fabricante MPM3458
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
Precio467.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR MPM3458

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de la bomba dosificadora
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Rpm síncrono
    1500 rpm / 1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460//190/380 V
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1425 rpm / 1725 rpm
  • Corriente de carga completa
    0.80 A
  • Amperios a tensión
    1.8 A @ 190 V; 1.6 A @ 230 V; 0.9 A @ 380 V; 0.8 A @ 460 V
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.72 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    20 lb
  • Aplicaciones
    Sistemas de bombas dosificadoras utilizados principalmente para inyectar productos químicos en sistemas de distribución de irrigación.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568122464
  • Detalles adicionales
    Calidad industrial TEFC. Diseñado con caja de conductos en la posición de las 12 en punto para facilitar el montaje en las bombas de inyección de productos químicos existentes. Pintura epoxi. Diseñado para su uso a 230/460 voltios 60hz o 190/380 voltios 50hz.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo