Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 0.37 kW, 3600 rpm, 3 fases, 230/460 V, D71D estructuras, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje con brida / sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00544475
No. Fabricante MVM3460D

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
.5HP/.37KW 3600 MVM3460D 230/460 D71D

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    0.37 kW
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    D71D
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    0.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.00 %
  • Amperios a tensión
    1.5 A @ 208 V; 1.2 A @ 230 V; 0.6 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    14 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    10.74 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    25 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren reemplazos de montaje de brida IEC métrico B5 .
  • Detalles adicionales
    IEC-B5 montaje de brida. Montaje en caja de conducto F-2. Cumple con IEC 60072-1 e IEC 60034-1. Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, marcos de acero de gran calibre y caja de conductos con junta.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Brida / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo