MVM3542D
Motor de CA de estructura IEC - 0.56 kW, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, D80D Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, Base 1725 rpm, Montaje con brida / sin pie, Servicio continuo
Artículo MI #00544478
No. Fabricante MVM3542D
Precio1,030.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 0.56 kW, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, D80D Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, Base 1725 rpm, Montaje con brida / sin pie, Servicio continuo
Artículo MI #00544478
No. Fabricante MVM3542D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,030.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
.75HP/.56KW 1000 MVM3542D 230/460 D80D

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    0.56 kW
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    D80D
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Corriente de carga completa
    1.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Amperios a tensión
    3.6 A @ 208 V; 3.2 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    19 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    10.73 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    26.70 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren reemplazos de montaje de brida IEC métrico B5 .
  • Detalles adicionales
    IEC-B5 montaje de brida. Montaje en caja de conducto F-2. Cumple con IEC 60072-1 e IEC 60034-1. Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, marcos de acero de gran calibre y caja de conductos con junta.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568147221
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Brida / Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo