CDPT3330
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/2 hp hp, 90 V, 1750 rpm rpm, TENV, bastidor 56C
Artículo MI #00544504
No. Fabricante CDPT3330
Precio2,465.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/2 hp hp, 90 V, 1750 rpm rpm, TENV, bastidor 56C
Artículo MI #00544504
No. Fabricante CDPT3330
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
Precio2,465.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 1750 CDPT3330 90V TENN 56C

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Corriente de carga completa del inducido
    4.8 A
  • Longitud total de la dimensión C
    16.74 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203
  • Peso
    35.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Control recomendado
    Bc140
  • Aplicación típica
    Transportadores y bombas dosificadoras donde se requiere una regulación precisa de la velocidad
  • Vataje
    373.0 W
  • UPC_NO
    781568133743

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo