CDPT3603
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 3 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 182ATC
Artículo MI #00544510
No. Fabricante CDPT3603
Price$8,491.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 3 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 182ATC
Artículo MI #00544510
No. Fabricante CDPT3603
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
Su precio$8,491.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1750 CDPT3603 180V TEFC 184TC

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182ATC
  • Corriente de carga completa del inducido
    14 A
  • Longitud total de la dimensión C
    27.25 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206
  • Peso
    122.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Control recomendado
    Bc142
  • Aplicación típica
    Transportadores y bombas dosificadoras donde se requiere una regulación precisa de la velocidad
  • Vataje
    2238.0 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568133798

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo