Descripción general
Especificaciones
- Corriente de carga completa del inducido1.1 A
- RPM base1800 rpm
- Voltaje de inducido de CC180 V
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clase de aislamientoF
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Tamaño de estructura NEMA / IECD63D
- Longitud total de la dimensión C8.23 pulg.
- Control recomendadoBc140
- Estándares cumplidosIEC 60034-1, IEC 60072-1, NEMA
- Aplicación típicaMotores de transmisión de cicatrices para reemplazo en maquinaria que requiere dimensiones de montaje métrico, el motor tiene sistema métrico B5-Flange
- Vataje149.2 W
- Peso11.00 lb
- Caballos de fuerza del motor1/5 CV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.