VEM3546
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00544513
No. Fabricante VEM3546
Precio1,416.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00544513
No. Fabricante VEM3546

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,416.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM3546 1HP, 1750 RPM, 56C, TEFC
  • Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre
  • Los motores VEM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1770 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Corriente de carga completa
    1.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Amperios a tensión
    1.5 A @ 460 V; 3.0 A @ 230 V; 3.1 A @ 208 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.23 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Peso
    36 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre.
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • UPC_NO
    781568308608
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo