VP3428D
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/2 hp hp, 180 V, 3000 rpm rpm, TEFC, bastidor D71D
Artículo MI #00544518
No. Fabricante VP3428D
Precio1,635.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/2 hp hp, 180 V, 3000 rpm rpm, TEFC, bastidor D71D
Artículo MI #00544518
No. Fabricante VP3428D
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
Su precio$1,635.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 3000 VP3428D 180V TEFC D71D

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    3000 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    D71D
  • Corriente de carga completa del inducido
    2.5 A
  • Longitud total de la dimensión C
    13.15 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +110 °C
  • Estándares cumplidos
    IEC 60034-1, IEC 60072-1, NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203
  • Peso
    33.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Control recomendado
    Bc140
  • Aplicación típica
    Motores de transmisión de cicatrices para reemplazo en maquinaria que requiere dimensiones de montaje métrico, el motor tiene sistema métrico B5-Flange
  • Vataje
    373.1 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568154793
  • Altura total
    7.01 pulg.
  • Ancho general
    5.75 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo