Descripción general
Descripción del fabricante
3/4 3000 VP3439D 180V TEFC D80D
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Voltaje de inducido de CC180 V
- RPM base3000 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Tamaño de estructura NEMA / IECD80D
- Corriente de carga completa del inducido3.6 A
- Longitud total de la dimensión C14.35 pulg.
- Clase de aislamientoF
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +110 °C
- Estándares cumplidosIEC 60034-1, IEC 60072-1, NEMA
- Cojinete del extremo de la transmisión6203
- Peso40.00 lb
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Control recomendadoBc140
- Aplicación típicaMotores de transmisión de cicatrices para reemplazo en maquinaria que requiere dimensiones de montaje métrico, el motor tiene sistema métrico B5-Flange
- Vataje559.6 W
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568154823
- Altura total190 pulg.
- Ancho general171 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature