VP3588D
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 3000 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor D90D
Artículo MI #00544527
No. Fabricante VP3588D
Precio5,181.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 3000 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor D90D
Artículo MI #00544527
No. Fabricante VP3588D
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
Precio5,181.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2 3000 VP3588D 180V TEFC D90D

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    3000 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    D90D
  • Corriente de carga completa del inducido
    10 A
  • Longitud total de la dimensión C
    17.88 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +110 °C
  • Estándares cumplidos
    IEC 60034-1, IEC 60072-1, NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206
  • Peso
    75.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Control recomendado
    Bc140
  • Aplicación típica
    Motores de transmisión de cicatrices para reemplazo en maquinaria que requiere dimensiones de montaje métrico, el motor tiene sistema métrico B5-Flange
  • Vataje
    1492.1 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568154915
  • Altura total
    7.76 pulg.
  • Ancho general
    6.50 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo