Motion
VP7424-14
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 1800 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), bastidor D63D
Artículo MI #00544530
No. Fabricante VP7424-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 1800 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), bastidor D63D
Artículo MI #00544530
No. Fabricante VP7424-14
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/5 1750 VP7424-14 180V TENV D63

Especificaciones

  • Corriente de carga completa del inducido
    1.1 A
  • RPM base
    1800 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    D63D
  • Longitud total de la dimensión C
    8.23 pulg.
  • Control recomendado
    Bc140
  • Estándares cumplidos
    IEC 60034-1, IEC 60072-1, NEMA
  • Aplicación típica
    Motores de transmisión de cicatrices para reemplazo en maquinaria que requiere dimensiones de montaje métrico, montaje frontal en C
  • Vataje
    149.2 W
  • Peso
    10.00 lb
  • Caballos de fuerza del motor
    1/5 CV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo