VP3426-14
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor D71C
Artículo MI #00544534
No. Fabricante VP3426-14
Precio1,962.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor D71C
Artículo MI #00544534
No. Fabricante VP3426-14
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
Precio1,962.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 1750 VP3426-14 180V TEFC D71

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    D71C
  • Corriente de carga completa del inducido
    2.5 A
  • Longitud total de la dimensión C
    13.77 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    IEC 60034-1, IEC 60072-1, NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203
  • Peso
    37.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Control recomendado
    Bc140
  • Aplicación típica
    Motores de transmisión de cicatrices para reemplazo en maquinaria que requiere dimensiones de montaje métrico, montaje frontal en C
  • Vataje
    373.1 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568154786

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo