VP3455-14
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor D80C
Artículo MI #00544536
No. Fabricante VP3455-14
Precio2,330.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1 hp hp, 180 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor D80C
Artículo MI #00544536
No. Fabricante VP3455-14
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
Su precio$2,330.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1750 VP3455-14 180V TEFC D80

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    D80C
  • Corriente de carga completa del inducido
    5 A
  • Longitud total de la dimensión C
    15.22 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    IEC 60034-1, IEC 60072-1, NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203
  • Peso
    47.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Control recomendado
    Bc140
  • Aplicación típica
    Motores de transmisión de cicatrices para reemplazo en maquinaria que requiere dimensiones de montaje métrico, montaje frontal en C
  • Vataje
    746.1 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568154830

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo